ワイエス工機
ワイエス工機の 電動工具 本体
ワイエス工機の 切断/曲げ
ワイエス工機の バンドソー/糸ノコ盤
標準型強力帯鋸盤インバータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37407632
品番
VZ-300
参考基準価格(税別)
¥1,090,000
販売価格(税込)
¥1,196,800
販売価格(税別)
¥
1,088,000
バスケットに入れる
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/200×300
電圧(V)
三相200
テーブル傾斜
なし
テーブル寸法(mm)
500×500
仕様
インバーター変速機構
質量(kg)
200
出力(W)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)
25〜115
定格電圧(V)
単相200(溶接機)
定格電力(VA)
2k(溶接機)
電源コード(m)
1.8
用途
薄物から厚物までの切断に。
トラスコ品番
467-6424
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません