大同興業
大同興業の 電動工具 本体
大同興業の 切断/曲げ
大同興業の ベンダー
エルコリーナ ミニベンダー ART092
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37407657
品番
ART092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥324,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
16
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2.1
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×470×140
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37407657
ART092
01252947
ART092
エルコリーナ ミニベンダー ART092
大同興業
1個
¥
699,800
税込
¥
769,780
注文コードが変更になりました