エルコリーナ メディベンダー MB42P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37407675 品番MB42P
参考基準価格(税別)¥1,912,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。

使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t 曲げ能力(鉄筋)(mm)30 曲げ角度(パイプ)(°)180 回転速度(min-1[r.p.m])3 電源(V)三相200 電源コード(m)2 出力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450 設定方式マイクロプロセッサー(角度設定) 質量(kg)59 トラスコ品番461-5387

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属品はあるのでしょうか?別途ベンダーシュウなどを揃えなければなりませんか?また、細かいパイプサイズが分かれば助かります。
回答:
ベンダーシュウは付属品ではありませんので、別途必要となります。
本体をご購入時にお申し付け頂けましたらお見積もりさせて
頂きます。
パイプサイズは下記をご確認下さい。

  直径        厚み
鉄:
10〜42.7mm     3.5mm
ステンレス:
10〜42.7mm     2.5mm
ステンレス無垢材:  
10〜30mm
4人が参考にしています
2012-08-25

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする