ハンドプレス(トグル式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37407797 品番 HZP-13
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25〜75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。

ヘッド高さ(mm)65〜180 ストローク(mm)(推進)40 推力(kN)4.90(500kgf) コラム寸法(高さ×奥行)(mm)328×185 寸法(mm)(オーバーハング)65 質量(kg)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする