※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HZP-4 ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機 37407824 HZP-4 ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機 37407824

ハンドプレス(ラックピニオン式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37407824 品番 HZP-4
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。

ヘッド高さ(mm)50〜150 ストローク(mm)(推進)最大40 推力(kN)1.57(160) コラム寸法(高さ×奥行)(mm)260×160 寸法(mm)(オーバーハング)65 質量(kg)8 トラスコ品番463-3806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする