曜日別特売
HZP-5 ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機 37407833

HZP-5 ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機 37407833
HZP-5 ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機 37407833

ハンドプレス(ラックピニオン式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストローク(mm)(推進)最大40
推力(kN)1.57(160)
寸法(mm)(オーバーハング)65
質量(kg)12
内容量1台注文コード37407833品番HZP-5
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。

ヘッド高さ(mm)60~180ストローク(mm)(推進)最大40推力(kN)1.57(160)コラム寸法(高さ×奥行)(mm)325×185寸法(mm)(オーバーハング)65質量(kg)12トラスコ品番463-3814
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする