両頭グラインダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37407964 品番 SY-255T
参考基準価格(税別)¥171,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。

電源電圧(V)3相200 質量(kg)54.5 出力(W)750 周波数(Hz)50/60Hz兼用 付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P) セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P) 出力(kW)0.75 モータータイプ専用自社モータ 定格電流(A)3.9/3.6 研削砥石寸法(mm)(外径)255 研削砥石寸法(mm)(厚さ)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×330×344 保証期間1年 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 砥石周速度(m/s)24 研削砥石寸法(mm)(内径)19.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする