曜日別特売
CLK2GA32TN-75Y-B CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32TN) SMC 37408175

※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)注文コード37408175品番CLK2GA32TN-75Y-B
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする