パーカーコーポレーション
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
パークヒート 据付型熱風ヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
334-2891
注文コード
37408384
品番
PHS30-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途
加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
電源(V)
単相200/230
容量(kW)
2.70(200V)/3.55(230V)
径(Φmm)
(吹出口)50
適合
PHB201H
トラスコ品番
334-2891
質量(kg)
0.8
温度範囲(℃)
常温〜650
全長×全幅W×全高(mm)
228×88×99
注意
※ヒーター単品では使用できません。別途送風源が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37408384
PHS30-2
18831716
PHS30-2
据付型熱風ヒーター PHS30
パーカーコーポレーション
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37408384
PHS30-2
18831725
PHS30-2
据付型熱風ヒーター PHS30
パーカーコーポレーション
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です