曜日別特売
SHD-2F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408411

 

SHD-2F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408411
SHD-2F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408411
SHD-2F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408411

ホットドライヤ(熱生機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台
電源(V)単相200
最大風量(m3/min)1.7(50Hz)/2.1(60Hz)
トラスコ品番460-2846
内容量1台注文コード37408411品番SHD-2F2
参考基準価格(税別)¥227,400販売価格(税込)¥234,080
販売価格(税別)
212,800

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。

用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。トラスコ品番460-2846容量(kW)2.0質量(kg)26電源(V)単相200温度範囲(℃)常温~200吸入口径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×344×469最大静圧(kPa)0.333(50Hz)/0.480(60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)2100/2100騒音値(dB)58/60最大風量(m3/min)1.7(50Hz)/2.1(60Hz)吐出口径(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする