SHD-6F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408436 SHD-6F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408436 SHD-6F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408436

ホットドライヤ(熱生機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37408436 品番 SHD-6F2
参考基準価格(税別)¥299,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分〜1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。

用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。 トラスコ品番460-2862 容量(kW)6.0 質量(kg)33 電源(V)三相200 温度範囲(℃)常温〜350 吸入口径(Φmm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×359×522 最大静圧(kPa)0.627(50Hz)/0.882(60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)6100/6200 騒音値(dB)64/65 最大風量(m3/min)3.7(50Hz)/4.3(60Hz) 吐出口径(mm)75 アズワン品番64-9621-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする