SHD-9F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408445 SHD-9F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408445 SHD-9F2 ホットドライヤ(熱生機) スイデン 37408445

ホットドライヤ(熱生機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37408445 品番 SHD-9F2
参考基準価格(税別)¥353,900 販売価格(税込) ¥361,900
販売価格(税別)
329,000

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分〜1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。

用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。 トラスコ品番460-2871 容量(kW)9.0 質量(kg)35 電源(V)三相200 温度範囲(℃)常温〜350 吸入口径(Φmm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×364×522 最大静圧(kPa)0.725(50Hz)/1.068(60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)9100/9200 騒音値(dB)62/68 最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz) 吐出口径(mm)100 アズワン品番64-9621-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする