PHS100N-2 パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション 37408463

パークヒート 据付型熱風ヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番334-2867 注文コード37408463 品番PHS100N-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。

用途
加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
電源(V)三相200/230 容量(kW)7.50(200V)/9.90(230V) 径(Φmm)(吹出口)92 適合PHB201H トラスコ品番334-2867 質量(kg)2.6 温度範囲(℃)常温〜650 全長×全幅W×全高(mm)283×116×155
注意
※ヒーター単品では使用できません。別途送風源が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37408463 PHS100N-2 18831795 PHS100N-2 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37408463 PHS100N-2 18831804 PHS100N-2 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37408463 PHS100N-2 18831813 PHS100N-2 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37408472
2024-03-15
用途:
ブロアの送風を温風に
デンコー 様

ブロアの吸気側に挿入して 排気側が温風になりました。長く持って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする