PHS25-2 パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション 37408472 PHS25-2 パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション 37408472 PHS25-2 パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション 37408472 PHS25-2 パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション 37408472

パークヒート 据付型熱風ヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37408472 品番 PHS25-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。

用途
加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
電源(V)単相200/230 容量(kW)2.50(200V)/3.30(230V) 径(Φmm)(吹出口)36 適合PHB201H トラスコ品番334-2875 質量(kg)0.5 温度範囲(℃)常温〜650 全長×全幅W×全高(mm)234×73×80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーター単品では使用できません。別途送風源が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37408472
2024-03-15
用途:
ブロアの送風を温風に
デンコー 様

ブロアの吸気側に挿入して 排気側が温風になりました。長く持って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする