パーカーコーポレーション
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品
パーカーコーポレーションの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
パークヒート 据付型熱風ヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
334-2913
注文コード
37408481
品番
PHS50N-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途
加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
電源(V)
三相200/230
容量(kW)
4.95(200V)/6.55(230V)
径(Φmm)
(吹出口)62
適合
PHB201H
トラスコ品番
334-2913
質量(kg)
1.8
温度範囲(℃)
常温〜650
全長×全幅W×全高(mm)
312×116×137
注意
※ヒーター単品では使用できません。別途送風源が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37408481
PHS50N-2
18831759
PHS50N-2
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37408481
PHS50N-2
18831768
PHS50N-2
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37408481
PHS50N-2
18831786
PHS50N-2
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)