SKB-500 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI 作業時間の限定/タイマー 37408603

混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 適合200Lドラム缶 注文コード37408603 品番SKB-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。
仕様作業時間の限定/タイマー 適合200Lドラム缶 トラスコ品番465-5826 質量(kg)520 空気消費量(L/min)(最大)500.0 使用空気圧力(MPa)0.6 荷重最大(缶を含む)/250kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする