混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37408621 品番 SKB-50TS
参考基準価格(税別)¥1,253,600 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。
仕様作業時間の限定/タイマー 適合一斗缶(石油缶) トラスコ品番465-5842 質量(kg)48 空気消費量(L/min)(最大)70.6 使用空気圧力(MPa)0.6 荷重最大(缶を含む)/25kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする