SKH-200 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI 37408637

混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番465-5851 注文コード37408637 品番SKH-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
適合100Lタンク 質量(kg)125 出力(kW)0.20 電源(V)単相100 定格電流(A)6.00 荷重最大(缶を含む)/100kg 仕様作業時間の限定/タイマー トラスコ品番465-5851
注意
缶は付属しておりません。適合をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする