混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)40 トラスコ品番465-5893 注文コード37408673 品番SKH-40SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は消費電力・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
適合一斗缶(18L石油缶) 質量(kg)48 電源(V)単相100 定格電流(A)1.04 荷重最大(缶を含む)/25kg トラスコ品番465-5893 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 消費電力(W)40 対応材質塗料・インキ・オイル・接着剤・釉薬など液体/薬品・金属粉・きな粉・ホットケーキミックスなど粉体/樹脂ペレット・豆・米・ペットフードなど粒体/お茶の葉・比重の違う物質同士などその他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×645×712(カバーオープン時1230) 電源コード(m)1.8 回転制御1・2・4・8・16工程/または連続運転が可能、1工程とは正回転15回/逆回転15回(50Hz約43秒/60Hz約37秒で自動停止) 設置方法据え置型(アジャスター4ヵ所調整、調整範囲約7mm)※アンカー仕様、キャスター仕様なども可能
注意
缶は付属しておりません。適合をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする