ラチェットシンブルマイクロメータ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)25〜50 校正証明書- 注文コード37408847 品番M327-50
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

フレームは塗装、防熱カバー付です。
片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途
自動車、電気電子他の工業全般。
加工現場での使用。
測定範囲(mm)25〜50 付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 トラスコ品番423-6891 質量(g)270 寸法L(mm)25 シリーズ102 目量(mm)0.001 寸法a(mm)7.8 測定力(N)5〜10 平面度(μm)0.6 寸法b(mm)30 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 平行度(μm)2 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットシンブル 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番102-708 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37408847
2016-09-19
用途:
検査の時
製造業

精度が良く、操作し易く、整備し易く、大変便利です。価格は少し高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする