TK-604510 石定盤専用架台 椿本興業 37409014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石定盤専用架台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可車上渡し17日以内出荷とは
定盤寸法(mm)(定盤)600×450×100
内容量1台注文コード37409014品番TK-604510
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。

用途石定盤専用の架台。定盤寸法(mm)(定盤)600×450×100幅(mm)610奥行(mm)460高さ(mm)800~850仕様完成品トラスコ品番462-2626質量(kg)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×800~850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする