※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
石定盤用アングル台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定盤寸法(mm)
(定盤)1500×1000×200
(定盤)450×300×100
(定盤)600×450×100
(定盤)600×600×125
(定盤)1000×1000×150
(定盤)2000×1000×250
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37409416
品番
UID-100150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥279,000
重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途
石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
定盤寸法(mm)
(定盤)1500×1000×200
幅(mm)
1170
奥行(mm)
770
高さ(mm)
480
仕様
完成品
トラスコ品番
466-5571
質量(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1170×770×480