UID-100200 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UID-100200 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409425
UID-100200 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409425

石定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
定盤寸法(mm)(定盤)2000×1000×250
内容量1台注文コード37409425品番UID-100200
参考基準価格(税別)¥732,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。

用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)定盤寸法(mm)(定盤)2000×1000×250幅(mm)1570奥行(mm)770高さ(mm)430仕様完成品トラスコ品番466-5589質量(kg)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1570×770×430

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする