UID-5075 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定盤寸法(mm)(定盤)600×600×125
内容量1台注文コード37409452品番UID-5075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000

重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。

用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)定盤寸法(mm)(定盤)600×600×125幅(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)600仕様完成品トラスコ品番466-5635質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする