UID-3045 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409486

 

UID-3045 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409486
UID-3045 石定盤用アングル台 ユニセイキ 37409486

石定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
定盤寸法(mm)(定盤)450×300×100
内容量1台注文コード37409486品番UID-3045
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。

用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)定盤寸法(mm)(定盤)450×300×100幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)570仕様完成品トラスコ品番466-5597質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×570

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする