※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
石定盤用アングル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
定盤寸法(mm)
(定盤)600×600×125
(定盤)450×300×100
(定盤)600×450×100
(定盤)600×600×125
(定盤)1000×1000×150
(定盤)2000×1000×250
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37409495
品番
UID-6060
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途
石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
定盤寸法(mm)
(定盤)600×600×125
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
600
仕様
完成品
トラスコ品番
466-5627
質量(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません