NO.2411-100X300 アルミナセラミック製円筒スコヤ 藤田製作所 37409565

アルミナセラミック製円筒スコヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37409565 品番NO.2411-100X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

直径(mm)100 長さ(mm)300 直角度(μm)3.5 トラスコ品番838-1098 質量(kg)5 種類円筒スコヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする