藤田製作所
藤田製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
藤田製作所の スコヤ・水準器
藤田製作所の スコヤ
アルミナセラミック製円筒スコヤ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37409574
品番
NO.2411-120X400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥449,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
直径(mm)
120
長さ(mm)
400
直角度(μm)
4.0
トラスコ品番
838-1099
質量(kg)
7
種類
円筒スコヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません