台付スコヤ(JIS1級焼入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37409626 品番 ULAY-450
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。

長さ(mm)(棹)450 厚さ(mm)5 幅(mm)47 台の長さ(mm)250 台厚(mm)30 台の幅(mm)46 用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 トラスコ品番466-5848 質量(kg)3.5 種類台付スコヤ 呼び寸法(mm)450 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする