ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37409705
品番
ULDY-500
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
長さ(mm)
(棹)500
台の長さ(mm)
300
厚さ(mm)
8
幅(mm)
40
用途
1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
トラスコ品番
466-5929
質量(kg)
3
種類
平型スコヤ
呼び寸法(mm)
500
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台の幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応