ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37409714
品番
ULDY-600
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
長さ(mm)
(棹)600
台の長さ(mm)
325
厚さ(mm)
11
幅(mm)
50
用途
1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
トラスコ品番
466-5937
質量(kg)
4.5
種類
平型スコヤ
呼び寸法(mm)
600
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台の幅(mm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000