ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37409723
品番
ULDY-750
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
長さ(mm)
(棹)750
台の長さ(mm)
400
厚さ(mm)
11
幅(mm)
50
用途
1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
トラスコ品番
466-5945
質量(kg)
5
種類
平型スコヤ
呼び寸法(mm)
750
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台の幅(mm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500