藤田製作所
藤田製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
藤田製作所の スコヤ・水準器
藤田製作所の スコヤ
円筒スコヤ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
160
注文コード
37409766
品番
NO.411-160X600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
直径(Φmm)
160
長さ(mm)
600
直角度(μm)
5.0
トラスコ品番
838-1102
質量(kg)
44
種類
円筒スコヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません