Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
ABSデジマチック測長ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
200
注文コード
37409906
品番
SDV-20E
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
測定範囲(mm)
200
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
0.03
付属品
-
トラスコ品番
465-7136
質量(g)
310
タイプ
縦形、多機能タイプ
寸法H(mm)
-
シリーズ
572
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
寸法L1(mm)
344
寸法t(mm)
-
最小表示量(mm)
0.01
量子化誤差
±1カウントを含まず
寸法L2(mm)
320
繰返し精度(mm)
0.01
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能)、ディレクション切り換え機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能
寸法G(mm)
-
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
ミツトヨ品番
572-562
校正証明書
-
ねじ込み深さ(mm)
2未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。