Mitutoyo(ミツトヨ)
カートリッジヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
測定範囲(mm)
±0.25
±0.50
±1.00
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37409994
品番
MCHS-346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,800
小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。
自動測定機用センサーとして最適です。
測定範囲(mm)
±0.25
測定力(N)
0.7
測定子の有効ストローク(mm)
+0.34 -0.26
仕様
防塵ゴム/○
質量(g)
53
直線性
±0.30%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。