※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニヤスケール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)300 注文コード37410082 品番AT113-300
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。

測定範囲(mm)300 トラスコ品番465-6873 全長(mm)486 質量(kg)1.027 ケーブル長(m)(信号ケーブル)3 保護等級IP53相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番539-205-30 取付け穴ピッチL2(mm)468 取付け穴ピッチL3(mm)452 最大移動長(mm)330
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37410091
2018-05-29
用途:
部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

メーカー指定の為部品交換に使用。動作確認もうまくいき、大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする