※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
リニヤスケール
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
200
注文コード
37410091
品番
AT113-200
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
測定範囲(mm)
200
トラスコ品番
465-6857
全長(mm)
376
質量(kg)
0.943
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
539-203-30
取付け穴ピッチL2(mm)
358
取付け穴ピッチL3(mm)
342
最大移動長(mm)
220
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。