オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
2
消費電力(W)
27
注文コード
37410362
品番
O-LIGHT3 2X
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率・消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
倍率(倍)
2
消費電力(W)
27
クランプ幅(mm)
15〜60
用途
加工や検査時の目視検査作業を補助。
トラスコ品番
322-7073
寸法(mm)
(レンズ)144×108
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
アーム長さ(mm)
900
使用電球
27Wコンパクト形蛍光灯
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません