蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3.5 消費電力(W)27 注文コード37410371 品番O-LIGHT3 3.5X
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は倍率・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。

倍率(倍)3.5 消費電力(W)27 クランプ幅(mm)15〜60 用途加工や検査時の目視検査作業を補助。 トラスコ品番352-9916 寸法(mm)(レンズ)144×108 質量(kg)2.8 電源AC100V アーム長さ(mm)900 使用電球27Wコンパクト形蛍光灯

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする