曜日別特売
TRC70B 乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器 サンコウ電子 37410536

乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番352-9819注文コード37410536品番TRC70B
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。

用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
トラスコ品番352-9819質量(kg)4.4電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150探知電圧(kV)1~7対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする