ピンホール探知器(ランプ警報タイプ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番352-9801 注文コード37410545 品番TRC-70A
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。

用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
探知電圧(kV)1〜7 対象塗膜厚さ1mm以下 トラスコ品番352-9801 質量(kg)4.4 電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付) 測定方式低周波高電圧パルス放電方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150 警報方式ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:取扱説明書(2.37MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする