サンコウ電子
サンコウ電子の 探知器
サンコウ電子の ピンホール探知器
ピンホール探知器(ランプ警報タイプ)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
352-9789
注文コード
37410554
品番
TRC-250A
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
探知電圧(kV)
5〜25
対象塗膜厚さ
1mm以上
トラスコ品番
352-9789
質量(kg)
5.4
電源
内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
測定方式
低周波高電圧パルス放電方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×190×150
警報方式
ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
取扱説明書(2.37MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。