サンコウ電子
サンコウ電子の 探知器
サンコウ電子の ピンホール探知器
金属探知器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37410667
品番
TY-30K
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0〜3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5〜4.0cm離れて探知
用途
縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
トラスコ品番
320-9628
全長(mm)
245
質量(g)
340
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
アズワン品番
1-4442-01