MASTER-10M 手持屈折計 標準タイプ アタゴ 37411525

MASTER-10M 手持屈折計 標準タイプ アタゴ 37411525 MASTER-10M 手持屈折計 標準タイプ アタゴ 37411525

手持屈折計 標準タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37411525 品番MASTER-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。

測定範囲(Brix)0〜10% 最小目盛0.1(Brix%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×204 質量(g)160 用途工業・食品用として幅広い用途に対応。 トラスコ品番403-0249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37411534
2024-08-09
用途:
水溶性切削液
卸売・小売業

一番、安価タイプですが問題なく使えます。このBrix値の範囲が使いやすいです。

対象商品:
37411534
2022-07-13
用途:
水溶性切削油の濃度管理
ウェルテック 様 (サービス業)

水溶性切削油の濃度管理は夏場冬場で濃度が変わるので頻繁にチェックする事が結果的に品質の向上に繋がるので、濃度計の必要性を再認識した。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする