新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の ガス分析
新コスモス電機の 検知器
装着型酸素、一酸化炭素濃度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37411561
品番
XOC-2200
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
超小型、重さわずか75gです。
連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
ピークホールド機能付です。
対象ガス
酸素(O
2
)、一酸化炭素(CO)
測定範囲(vol%)
(酸素)0〜25
測定範囲(ppm)
(一酸化炭素)0〜300
トラスコ品番
335-1211
質量(g)
75
電源
単4乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
アズワン品番
1-8793-13