※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシダ
イシダの はかり
イシダの 天秤
イシダの 電子天秤
高精度デジタル天秤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37412243
品番
UB-S12000
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
ひょう量(g)
12000
目量(g)
1
計量皿寸法(mm)
180×160
質量(g)
2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×265×87
幅(mm)
180
奥行(mm)
265
高さ(mm)
87
風袋引方法
キーによる実量風袋引き
精度
1/12000
トラスコ品番
322-0079
質量(kg)
2.7
種類
デジタル天秤
電源
ACアダプター(付属)
センサー
音叉式
検定
対象外
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※個人宅への配送はできかねます。