イシダ
イシダの はかり
イシダの 天秤
イシダの 電子天秤
高精度デジタル天秤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37412252
品番
UB-S220
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
ひょう量(g)
220
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
Φ140
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×235×75
幅(mm)
182
奥行(mm)
235
高さ(mm)
75
風袋引方法
キーによる実量風袋引き
精度
1/22000
トラスコ品番
322-0087
質量(kg)
1.3
種類
デジタル天秤
電源
ACアダプター(付属)
センサー
音叉式
検定
対象外
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
140
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
注意
※個人宅への配送はできかねます。