※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシダ
イシダの はかり
イシダの 天秤
イシダの 電子天秤
高精度デジタル天秤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37412277
品番
UB-S820
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
ひょう量(g)
820
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
170×142
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×235×72.5
幅(mm)
182
奥行(mm)
235
高さ(mm)
72.5
風袋引方法
キーによる実量風袋引き
精度
1/82000
トラスコ品番
423-8311
質量(kg)
1.3
種類
デジタル天秤
電源
ACアダプター(付属)
センサー
音叉式
検定
対象外
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※個人宅への配送はできかねます。