※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中衡機工業所
ザ・スイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
37412514
品番
TT-600 1500X1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
指示計はステンレスケース IP67相当品です。
明るく見やすい大型蛍光表示管です。
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
600
最小表示(g)
200
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1500×1500
センサー
ロードセル方式
保護等級
IP67相当品(指示計)
電源(V)
AC100
検定
国家検定品
全高(mm)
145
質量(kg)
300
トラスコ品番
461-9552
ひょう量単位
kg
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000