STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの セオドライト
電子セオドライトSDT10WS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37413031
品番
SDT10WS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥419,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番
288-3783
寸法(mm)
360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)
156
質量(kg)
4.6(電池含む)
電源
単三乾電池4本
最小表示
(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲
-20〜50℃
倍率
30倍
精度
(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式
アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)
45
センサー
(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間
約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能
自動OFF機能
照明装置
(十字)有り
ディスプレイ
LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像
正像
分解力
3.5"
最短合焦距離
1.3m
防塵防水性能
IP54相当
整準台
シフティング式
視野
1°30'(26m/1000m)
気泡管感度
棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
望遠鏡仕様
像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)
240